Ballon thermodynamique SWH 150 E

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 150 l

Ballon thermodynamique SWH 150 E

 
 

Détails du produit

Cette référence fait partie de la gamme Kaliko Split.Son numéro de colis est le ER750.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

Contenance

150 l

Hauteur

1273 mm

Largeur

548 mm

Profondeur

566 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.